Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 8.8 M10x 70 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 8.8 M10x 70 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 8.8 M10x 70 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 8.8 M10x 70 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 8.8 M10x 70 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734246755
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 8.8 M10x 70 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
b:
26 mm
DIN:
603
d1:
10 mm
d2 max.:
24,65 mm
f max.:
6,6 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
k max.:
5,38 mm
L:
70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
v max.:
10,58 mm
Größe:
M10x 70 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m10x70, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, M10x70, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6325*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8125*
€ 0,96688
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7925*
€ 0,94308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7625*
€ 0,90738
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6325*
€ 0,75268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.