Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 8.8 M 8x 90 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 8.8 M 8x 90 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 8.8 M 8x 90 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 8.8 M 8x 90 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 8.8 M 8x 90 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730532890
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 8.8 M 8x 90 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
b:
22 mm
d2 max.:
20,65 mm
DIN:
603
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
8.8
d1:
8 mm
L:
90 mm
k max.:
4,88 mm
f max.:
5,6 mm
v max.:
8,58 mm
Größe:
M 8x 90 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8x90, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, M8x90, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4705*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6205*
€ 0,7384
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6105*
€ 0,7265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5905*
€ 0,7027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5705*
€ 0,6789
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5505*
€ 0,6551
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.