Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 8.8 M 6x 20 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 8.8 M 6x 20 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 8.8 M 6x 20 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 8.8 M 6x 20 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 8.8 M 6x 20 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730689969
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 8.8 M 6x 20 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
b:
14 mm
DIN:
603
d1:
6 mm
d2 max.:
16,55 mm
f max.:
4,6 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
k max.:
3,88 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
v max.:
6,48 mm
Größe:
M 6x 20 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m6x20, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, M6x20, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0955*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.