Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M16x180 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M16x180 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 M16x180 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 M16x180 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 M16x180 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00300.10.01.160.1801
EAN/GTIN:
     9002734255504
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M16x180 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
L:
180 mm
v max.:
16,7 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
f max.:
12,9 mm
b:
44 mm
d2 max.:
38,8 mm
Material:
Stahl
DIN:
603
k max.:
8,95 mm
d1:
16 mm
Größe:
M16x180 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m16x180, din 603, din 603 m16, Flachrundschrauben, M16x180, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,885*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,285*
€ 5,09915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,065*
€ 4,83735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,925*
€ 4,67075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,605*
€ 4,28995
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,885*
€ 3,43315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.