Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M10x260 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M10x260 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 M10x260 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 M10x260 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 M10x260 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734245345
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M10x260 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
d2 max.:
24,65 mm
Material:
Stahl
k max.:
5,38 mm
Gewindeform:
M
v max.:
10,58 mm
d1:
10 mm
f max.:
6,6 mm
L:
260 mm
DIN:
603
b:
45 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M10x260 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m10 x 260, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, M10x260, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,395*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,825*
€ 2,17175
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,655*
€ 1,96945
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.