Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M12x100 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M12x100 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 M12x100 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 M12x100 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 M12x100 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734244935
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M12x100 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
d1:
12 mm
v max.:
12,7 mm
Gewindeform:
M
d2 max.:
30,65 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
k max.:
6,95 mm
L:
100 mm
f max.:
8,75 mm
DIN:
603
b:
30 mm
Material:
Stahl
Größe:
M12x100 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 12x100, din 603, din 603 m12, Flachrundschrauben, M12x100, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.