Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M 5x 20 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M 5x 20 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 M 5x 20 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 M 5x 20 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 M 5x 20 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00300.10.01.050.0201
EAN/GTIN:
     9002730846928
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M 5x 20 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
v max.:
5,48 mm
d1:
5 mm
d2 max.:
13,55 mm
Material:
Stahl
k max.:
3,3 mm
L:
20 mm
b:
14 mm
f max.:
4,1 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindeform:
M
DIN:
603
Größe:
M 5x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m5x20, din 603, din603 m5, Flachrundschrauben, M5x20, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0642*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.