Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 8.8 U M10x 25 feuerverzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu DIN603 8.8 U M10x 25 feuerverzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 8.8 U M10x 25 feuerverzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730857443
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 8.8 U M10x 25 feuerverzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Gewinde mit Untermaß

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
d2 max.:
24,65 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
L:
25 mm
DIN:
603
d1:
10 mm
k max.:
5,38 mm
v max.:
10,58 mm
f max.:
6,6 mm
b:
25 mm
Größe:
M10x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 8.8 10x25, din 603 8.8, din 603, 8.8U, Flachrundschrauben, M10x25, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben, feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5125*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,07*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.