Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M10x110 verzinkt Torbandschraube mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M10x110 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Produktbild zu DIN603 M10x110 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Skizze zu DIN603 M10x110 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Symbol zu DIN603 M10x110 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730530551
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M10x110 verzinkt Torbandschraube mit Mutter

Weitere Informationen:
b:
26 mm
DIN:
603
d1:
10 mm
d2 max.:
24,65 mm
f max.:
6,6 mm
Gewindeform:
M
k max.:
5,38 mm
L:
110 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
v max.:
10,58 mm
Größe:
M10x110 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m10x110, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, M10x110, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9146*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2046*
€ 1,43347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1946*
€ 1,42157
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1446*
€ 1,36207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1146*
€ 1,32637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0846*
€ 1,29067
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9146*
€ 1,08837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.