Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu ISO4014 8.8 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu ISO4014 8.8 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 8.8 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 8.8 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104423857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0023800101400090000001
EAN/GTIN:
     4026303051675
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M14x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.




Weitere Informationen:
d1:
14 mm
Material:
Stahl
L:
90 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
4014
Gewindeform:
M
b:
34 mm
E:
23,36 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
s:
21 mm
k:
8,8 mm
Größe:
M14x 90 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m14x90, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 21
ab € 6,04*
Zubehör
k.A.
751V00000140
ab € 0,1084*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0956*
Zubehör
k.A.
7089-140-01-200HV
ab € 0,115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.