Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN601 4.6 M10x150 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN601 4.6 M10x150 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Produktbild zu DIN601 4.6 M10x150 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Skizze zu DIN601 4.6 M10x150 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Symbol zu DIN601 4.6 M10x150 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Symbol zu DIN601 4.6 M10x150 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104422962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734229628
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN601 4.6 M10x150 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)

Entspricht EN ISO 4016 ausgenommen M10/12.

Weitere Informationen:
b:
32 mm
DIN:
601
d1:
10 mm
E:
18,72 mm
Gewindeform:
M
k:
6,4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
17 mm
Größe:
M10x150 mm
Festigkeitsklasse:
4.6
L:
150 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 4.6, din 601, din 601 m10, Mutternschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,415*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,775*
€ 2,11225
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,07*
Zubehör
k.A.
436-110-01
ab € 0,2047*
Zubehör
k.A.
7093-1-100-01-200HV
ab € 0,1125*
Zubehör
k.A.
440R-110-01
ab € 0,182*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.