Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14581 4.8 M 6x50 Torx 30 verzinkt Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14581 4.8 M 6x50 Torx 30 verzinkt Senkschraube
Produktbild zu ISO14581 4.8 M 6x50 Torx 30 verzinkt Senkschraube
Skizze zu ISO14581 4.8 M 6x50 Torx 30 verzinkt Senkschraube
Symbol zu ISO14581 4.8 M 6x50 Torx 30 verzinkt Senkschraube
Symbol zu ISO14581 4.8 M 6x50 Torx 30 verzinkt Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104422395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84510
EAN/GTIN:
     9002732076606
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO14581 4.8 M 6x50 Torx 30 verzinkt Senkschraube

Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Material:
Stahl
k max.:
3,3 mm
Antrieb:
TX 30
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
50 mm
d2:
11,3 mm
Größe:
M 6x50 mm
d1:
6 mm
Festigkeitsklasse:
48
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 m6, din en iso 14581, iso 14581 4 x 50, ISO15481, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Torx, Torx-Schrauben, Torxschrauben, Ö-Norm M5020, Ö-Norm Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2455*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2955*
€ 0,35165
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2855*
€ 0,33975
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.