Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500PE (CT) M 3x20 Torx 10 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500PE (CT) M 3x20 Torx 10 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Produktbild zu DIN7500PE (CT) M 3x20 Torx 10 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Skizze zu DIN7500PE (CT) M 3x20 Torx 10 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Symbol zu DIN7500PE (CT) M 3x20 Torx 10 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Symbol zu DIN7500PE (CT) M 3x20 Torx 10 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104419514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     750003000201400201
EAN/GTIN:
     4044521094427
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m3x3
linsenkopfschraube torx
DIN7500PE (CT) M 3x20 Torx 10 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube

Mit metrischem Gewinde und Linsenkopf nach ISO14583, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
d1:
3 mm
Größe:
M 3x20 mm
Form:
C
Kopfform:
Linsenkopf
d2:
5,6 mm
Gewindeform:
M
DIN:
7500
k:
2,4 mm
Antrieb:
TX 10
L:
3 mm
Material:
Stahl
Gewinde:
Blechgewinde
Oberfläche:
verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben m3, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenfurchschrauben, Selbstformschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, gewindefurchende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0489*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.