Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504K 5.5x 80 TG verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504K 5.5x 80 TG verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Produktbild zu DIN7504K 5.5x 80 TG verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Skizze zu DIN7504K 5.5x 80 TG verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 5.5x 80 TG verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 5.5x 80 TG verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Artikel-Nr.:
     3145-104414334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1517V0055800
EAN/GTIN:
     8056689854115
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN7504K 5.5x 80 TG verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480

Ähnlich EN ISO 15480.

Weitere Informationen:
ISO:
15480
L:
80 mm
Form:
K
d1:
5,5 mm
s:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
für Blechstärke:
1,75 - 5,25 mm
d2:
11 mm
DIN:
7504
k:
5,45 mm
lb:
ca. 6,5 mm
Material:
Stahl
Größe:
5,5x80 mm
L1:
69,5 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, iso 15480 stahl, bohrschraube din 7504 k, 6kSelbstbohrschrauben, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantblechtreiber, Sechskantbohrschrauben Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,243*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.