Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504K 4.8x 60 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504K 4.8x 60 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Produktbild zu DIN7504K 4.8x 60 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Skizze zu DIN7504K 4.8x 60 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 4.8x 60 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 4.8x 60 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Artikel-Nr.:
     3145-104414320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     06700.18.01.048.060
EAN/GTIN:
     9002730687156
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN7504K 4.8x 60 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480

Ähnlich EN ISO 15480.

Weitere Informationen:
DIN:
7504
d1:
4,8 mm
d2:
10,5 mm
Form:
K
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
k:
4,45 mm
L:
60 mm
lb:
ca. 5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
ISO:
15480
Größe:
4,8x60 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k durchmesser 4,8 mm, bohrschraube din 7504 k, iso 15480 stahl, 6kSelbstbohrschrauben, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantblechtreiber, Sechskantbohrschrauben Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1006*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.