Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7976C 4.8x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7976C 4.8x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Produktbild zu DIN7976C 4.8x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Skizze zu DIN7976C 4.8x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Symbol zu DIN7976C 4.8x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Symbol zu DIN7976C 4.8x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Artikel-Nr.:
     3145-104412863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     06300.18.01.048.032
EAN/GTIN:
     9002730768251
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN7976C 4.8x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479

Ähnlich DIN ISO 1479.

Weitere Informationen:
DIN:
7976
d1:
4,8 mm
e mind.:
8,71 mm
Form:
C
ISO:
1479
k:
3 mm
L:
32 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
Größe:
4,8x32 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, din 7976 verzinkt, blechschraube din 7976, din 7976 st6,3 x 32, Blechschrauben, Blechtreiber, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0585*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.