Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube 10X140 Edelstahl A2 mit Schlüsselfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stockschraube 10X140 Edelstahl A2 mit Schlüsselfläche
Produktbild zu Stockschraube 10X140 Edelstahl A2 mit Schlüsselfläche
Skizze zu Stockschraube 10X140 Edelstahl A2 mit Schlüsselfläche
Symbol zu Stockschraube 10X140 Edelstahl A2 mit Schlüsselfläche
Symbol zu Stockschraube 10X140 Edelstahl A2 mit Schlüsselfläche
Artikel-Nr.:
     3145-104407358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9082210 140
EAN/GTIN:
     4043377215185
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m10x140
stockschrauben m10
stockschraube
Stockschraube 10X140 Edelstahl A2 mit Schlüsselfläche

Stockschrauben werden überall dort eingesetzt, wo eine Verbindung von einem groben (Holz- oder Dübelgewinde) zu einem metrischen Gewinde benötigt wird. Angegebene Angaben sind nur Richtwerte (Stockschrauben unterliegen keiner Norm) - Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
SW:
8 mm
Oberfläche:
A2
L:
140 mm
b2:
60 mm
b1:
50 mm
Material:
Edelstahl
d1:
M10
d2:
9 mm
Größe:
10x140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,878*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,368*
€ 2,81792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,338*
€ 2,78222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,258*
€ 2,68702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,218*
€ 2,63942
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,878*
€ 2,23482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.