Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube 6X 50 Edelstahl A2 ohne Schlüsselfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stockschraube 6X 50 Edelstahl A2 ohne Schlüsselfläche
Produktbild zu Stockschraube 6X 50 Edelstahl A2 ohne Schlüsselfläche
Skizze zu Stockschraube 6X 50 Edelstahl A2 ohne Schlüsselfläche
Symbol zu Stockschraube 6X 50 Edelstahl A2 ohne Schlüsselfläche
Artikel-Nr.:
     3145-104407322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     908226 50
EAN/GTIN:
     4043377215406
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m6x50
stockschrauben m6
stockschraube
Stockschraube 6X 50 Edelstahl A2 ohne Schlüsselfläche

Stockschrauben werden überall dort eingesetzt, wo eine Verbindung von einem groben (Holz- oder Dübelgewinde) zu einem metrischen Gewinde benötigt wird. Angegebene Angaben sind nur Richtwerte (Stockschrauben unterliegen keiner Norm) - Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
d1:
M 6
d2:
6 mm
L:
50 mm
b1:
20 mm
b2:
30 mm
Größe:
6x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschrauben, Niro-Schrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,282*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.