Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN571 12x360 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN571 12x360 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Produktbild zu DIN571 12x360 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Skizze zu DIN571 12x360 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 12x360 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 12x360 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104406551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7962
EAN/GTIN:
     4042666079620
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 12x360 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)

Gestellschrauben DIN 571 für Holzkonstruktionen.


Hinweis:
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
E:
20,88 mm
Material:
Stahl
Kopfform:
6-KT; Sechskantkopf
k:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
DIN:
571
L:
360 mm
d1:
12 mm
SW:
19 mm
Größe:
12x360 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 galv. verzinkt, din 571, din 571 stahl, Gestellschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schwellenschrauben, Schwellschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,612*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,352*
€ 3,98888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,312*
€ 3,94128
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,172*
€ 3,77468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,102*
€ 3,69138
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,612*
€ 3,10828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.