Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN571 10x120 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN571 10x120 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Produktbild zu DIN571 10x120 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Skizze zu DIN571 10x120 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 10x120 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 10x120 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104406497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734064977
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 10x120 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)

Gestellschrauben DIN 571 für Holzkonstruktionen.


Hinweis:
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
571
d1:
10 mm
E:
18,72 mm
k:
7 mm
L:
120 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
6-KT; Sechskantkopf
SW:
17 mm
Größe:
10x120 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 10x120, din 571, din 571 stahl, Gestellschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schwellenschrauben, Schwellschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4852*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6552*
€ 0,77969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6152*
€ 0,73209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6052*
€ 0,72019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5852*
€ 0,69639
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.