Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN571 10x 50 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN571 10x 50 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Produktbild zu DIN571 10x 50 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Skizze zu DIN571 10x 50 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 10x 50 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 10x 50 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104406489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734064892
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 10x 50 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)

Gestellschrauben DIN 571 für Holzkonstruktionen.


Hinweis:
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
571
d1:
10 mm
E:
18,72 mm
k:
7 mm
L:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
6-KT; Sechskantkopf
SW:
17 mm
Größe:
10x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 verzinkt, din 571, Gestellschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schwellenschrauben, Schwellschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3202*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4002*
€ 0,47624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3802*
€ 0,45244
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.