| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104405712 Herst.-Nr.: 5000009165019 EAN/GTIN: 4003530252310 |
| |
|
| | |
| SPAX SNK Montagekoffer / L-BOXX, T-STAR plus, Edelstahl A2, ( 1.070 Stk )Produktvorteile:- modularer Innenraum
- 100 % kompatibel zu Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
- schnelle Klickverbindung
- Deckel bis 100 kg belastbar
- Beladungskapazität pro L-BOXX von bis zu 25 kg
- spritzwassergeschützt
L-BOXX mit praktischem Tragegriff.Produktvorteile:- modularer Innenraum
- 100 % kompatibel zu Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
- schnelle Klickverbindung
- Deckel bis 100 kg belastbar
- Beladungskapazität pro L-BOXX von bis zu 25 kg
- spritzwassergeschützt
Inhalt:- Inkl. 5 Bits T-STAR plus (1 x T10/T15/T30, 2 x T20)
- 17 Sorten Spax Senkkopf, mit Vollgewinde und Teilgewinde
Inhalt 1065 Stk. in folgenden Abmessungen: 3,0x35, 3,5x30, 3,5x35, 4,0x20, 4,0x25, 4,0x30, 4,0x40, 4,0x50, 4,0x60, 4,5x35, 4,5x50, 5,0x50, 5,0x60, 5,0x80, 5,0x90, 6,0x40, 6,0x60 Hinweis:Bei ø 3,5mm: Senkkopf mit leichter Erhöhung. Weitere Informationen: | | Antrieb: | Torx | Ausführung: | L-BOXX | Hinweis: | stapelbar | Oberfläche: | A2 | Marke: | SPAX | Material: | Edelstahl | Abmessung (L x B x H): | 450x365x135 mm | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, spax spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Edelstahlschraubenset, Edelstahlspax, Mehrzweckschraube, Schraubenbox, Schraubenkasette, Schraubenkiste, Schraubenkoffer, Schraubensortimentkoffer, Sortimente, Sortimentkoffer, Sortimo, Spanplattenkoffer, Spanplattenschraubensortiment, Spaxkoffer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,21* | € 198,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,98* | € 198,23* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,75* | € 267,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|