| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104405710 Herst.-Nr.: 5000009162019 EAN/GTIN: 4003530247910 |
| |
|
| | |
| SPAX SNK Montagekoffer / L-BOXX Mini , T-STAR plus, Wirox-Silber ( 703 Stk )L-BOXX Mini mit praktischem Tragegriff und transparentem Deckel.Inhalt:- 3 Bits (T-STAR plus) Gr. TX20.
- 6 Sorten Spax Senkkopf, mit Vollgewinde und Teilgewinde
Inhalt 700 Stk. in folgenden Abmessungen: 3,5x16, 3,5x30, 4,0x35, 4,0x40, 4,0x50, 4,5x60 Hinweis:Bei ø 3,5mm: Senkkopf mit leichter Erhöhung. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | Wirox-Silber | Kopfform: | Senkkopf | Abmessung (L x B x H): | 290x160x70 mm | Marke: | SPAX | Antrieb: | Torx | Ausführung: | L-BOXX | Hinweis: | stapelbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, spanplattenschrauben spax, torx spanplattenschrauben, Mehrzweckschraube, Schraubenbox, Schraubenkasette, Schraubenkoffer, Sortimente, Sortimentkoffer, Sortimo, Spanplattenkoffer, Spanplattenschraubensortiment, Spaxkoffer, Verzinkt Blau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,29* | € 48,62* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 37,40* | € 48,63* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 42,4567* | € 55,1367* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,9421* | € 58,4077* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 45,47* | € 58,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|