Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Ersatz-Gasdruckfeder 320N Hochschwenkbeschlag pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Ersatz-Gasdruckfeder 320N Hochschwenkbeschlag pulverbeschichtet
Produktbild zu PEKA Ersatz-Gasdruckfeder 320N Hochschwenkbeschlag pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-103399603
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     500.0037.00
EAN/GTIN:
     4027655469972
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
PEKA Ersatz-Gasdruckfeder 320N Hochschwenkbeschlag pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Verwendung:
103 318 856
Type:
HB500
Größe:
900-1200 mm
Ausführung:
320 N
Produktart:
Gasdruckfeder
Marke:
Peka
Korpusbreite:
900 - 1200 mm
Tragkraft:
0 - 20 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Gasdruckdämpfer, Gasfeder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 9,50*
ab € 13,45*
€ 17,85*
Lager 3145
555
€ 5,90*
ab € 23,71*
€ 30,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.