Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS Allzweckkorb schräg längsmaschig 230 x 360/450 x 280 mm Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS Allzweckkorb schräg längsmaschig 230 x 360/450 x 280 mm Stahldraht
Produktbild zu VS Allzweckkorb schräg längsmaschig 230 x 360/450 x 280 mm Stahldraht
LOGO zu VS Allzweckkorb schräg längsmaschig 230 x 360/450 x 280 mm Stahldraht
Artikel-Nr.:
     3145-103398944
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     91000397
EAN/GTIN:
     9002730349009
Suchbegriffe:
Drahtkorb
Wäschekorb
auszugskorb
VS Allzweckkorb schräg längsmaschig 230 x 360/450 x 280 mm Stahldraht

Weitere Informationen:
Material:
Stahldraht
B x H x T:
230 x 360-450 x 280 mm
Oberfläche:
silberfarbig RAL 9006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
91000286
ab € 4,89*
Zubehör
Vauth-Sagel
91000330
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.