Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKENHAUSEN Set 2 Move Eiche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ROCKENHAUSEN Set 2 Move Eiche
Produktbild zu ROCKENHAUSEN Set 2 Move Eiche
Anwendungsbild zu ROCKENHAUSEN Set 2 Move Eiche
LOGO zu ROCKENHAUSEN Set 2 Move Eiche
LOGO zu ROCKENHAUSEN Set 2 Move Eiche
Artikel-Nr.:
     3145-103392186
Hersteller:
     ROCKENHAUSEN
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730431995
Suchbegriffe:
Besteckeinsatz
Besteckkasten
ROCKENHAUSEN Set 2 Move Eiche

  • Für Korpusbreiten 900 und 1000 mm


Lieferumfang:
1 Move Multifunktionseinsatz (B150 x H43 x T472 mm)
1 Move Besteckeinsatz (B300 x H43 x T472 mm)
4 Move Einsatzschale (B117,5 x H43 x T300 mm)
ohne Alu-Clips

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Oberfläche:
Eiche lackiert
Type:
Move Set 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 201,24*
€ 239,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 199,45*
€ 237,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 194,35*
€ 231,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 186,58*
€ 222,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 162,94*
€ 193,90
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
402065-0
ab € 16,63*
Zubehör
k.A.
402020-0
ab € 16,69*
Zubehör
k.A.
401992-0
ab € 16,65*
Zubehör
Ritter
625000
ab € 292,61*
Zubehör
ROCKENHAUSEN
30150064
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.