Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifach-Haken Canis starr, Höhe 59 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dreifach-Haken Canis starr, Höhe 59 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Dreifach-Haken Canis starr, Höhe 59 mm, Edelstahl gebürstet
Skizze zu Dreifach-Haken Canis starr, Höhe 59 mm, Edelstahl gebürstet
LOGO zu Dreifach-Haken Canis starr, Höhe 59 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103380836
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     4996.G
EAN/GTIN:
     9002730021660
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Deckenhaken Garderobe
Dreifachhaken
Edelstahl Garderobehaken
Dreifach-Haken Canis starr, Höhe 59 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: inkl. 3 Spax Schrauben 3,5 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Höhe:
59 mm
Oberfläche:
gebürstet
Ausführung:
Grundplatte Ø 50, Haken Ø 8 mm
Funktion:
starr
ø:
101 mm
Produktart:
Garderobenhaken
Marke:
Simausrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9047235 20
ab € 0,026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.