Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau USB-Charger alufarbig 1xTYP-A + C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbau USB-Charger alufarbig 1xTYP-A + C
Produktbild zu Einbau USB-Charger alufarbig 1xTYP-A + C
Skizze zu Einbau USB-Charger alufarbig 1xTYP-A + C
Skizze zu Einbau USB-Charger alufarbig 1xTYP-A + C
Skizze zu Einbau USB-Charger alufarbig 1xTYP-A + C
Symbol zu Einbau USB-Charger alufarbig 1xTYP-A + C
Symbol zu Einbau USB-Charger alufarbig 1xTYP-A + C
LOGO zu Einbau USB-Charger alufarbig 1xTYP-A + C
Artikel-Nr.:
     3145-103380717
Hersteller:
     FURNIKA
Herst.-Nr.:
     033420 (10.05.13.2/A+C)
EAN/GTIN:
     5903636601526
Suchbegriffe:
Einbauladegerät
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Einbau USB-Charger alufarbig 1xTYP-A + C

Durch die kleinen und kompakten Abmessungen, findet diese USB-Doppelsteckdose überall Platz.
Ideal überall dort, wo Geräte wie Handys, Tablet-PCs usw., aufgeladen werden, z.B. Büro, Vorzimmer, Hotelzimmer, usw.

Hinweis:
Passend zu allen Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung
Zur Stromversorgung ein Netzgerät mit mind. 15 Watt verwenden werden!

Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Type:
USB-Charger
Produktart:
Charger
Spannung:
12 V/DC
Einbau ø:
30 mm
Höhe:
2 mm
Anschlusskabellänge:
150 mm
Einbautiefe:
26 mm
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
2fach USB-Charger Typ A+C 5V, 2x1 A
Oberfläche:
alufarbig
Länge:
36 mm
Marke:
Furnika
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil für tablet, Handy laden, USB Charger, USB Ladefunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
96117
ab € 3,37*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,99*
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,34*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.