Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA BANIO Behälter 1-fach K-transluzent 84 x 84 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA BANIO Behälter 1-fach K-transluzent 84 x 84 mm
Produktbild zu NINKA BANIO Behälter 1-fach K-transluzent 84 x 84 mm
Produktbild zu NINKA BANIO Behälter 1-fach K-transluzent 84 x 84 mm
Skizze zu NINKA BANIO Behälter 1-fach K-transluzent 84 x 84 mm
Skizze zu NINKA BANIO Behälter 1-fach K-transluzent 84 x 84 mm
Anwendungsbild zu NINKA BANIO Behälter 1-fach K-transluzent 84 x 84 mm
Anwendungsbild zu NINKA BANIO Behälter 1-fach K-transluzent 84 x 84 mm
Anwendungsbild zu NINKA BANIO Behälter 1-fach K-transluzent 84 x 84 mm
LOGO zu NINKA BANIO Behälter 1-fach K-transluzent 84 x 84 mm
LOGO zu NINKA BANIO Behälter 1-fach K-transluzent 84 x 84 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103379902
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     5016.11 20909
EAN/GTIN:
     9002730346329
Suchbegriffe:
ladeneinsatz
ladeneinsätze
ladenorganisation
schubkasteneinsatz
NINKA BANIO Behälter 1-fach K-transluzent 84 x 84 mm

  • Basis-Modul zur Verkleidung des Siphonausschnitts.
  • Längen- und breitenvariabel.
  • Verdeckte Befestigungsmöglichkeit an der Rückwand sorgt für stabilen Halt.
  • Positionierungsleiste zur Adaption von Organisationsbehältern.
  • Transluzente, widerstandsfähige und leicht zu reinigende Organisationseinsätze.
  • Unabhängig von Schubkastenbreite und -fabrikat.


  • Mit Aufnahmeöffnung für Anbringung an Positionierungsleiste.


Weitere Informationen:
Type:
banio
Material:
Kunststoff / Polystyrol
L x B x H:
84 x 84 x 65 mm
Oberfläche:
weiß transluzent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.