| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103378774 Herst.-Nr.: S E T EAN/GTIN: 9002730433227 |
| |
|
| | |
| VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Saphir KB 600 mm 1900 - 2140 mm SilberSaphir - ein Juwel in Ästhetik und FunktionDiese Korbablage aus feinmaschigem Draht bietet eine einzigartige Optik und Stabilität, die jeder Belastung mit Leichtigkeit standhält. - Korbablage aus feinmaschigem Drahtgitter
- Exklusive Konstruktion für ausgezeichnete Stabilität
- Sorgt für Luftzirkulation und Transparenz
Lieferumfang:1 Rohrrahmen 1 Rollenführung 1 Mitnehmer Ablagen (siehe Korbanzahl) Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Korpusbreite: | 600 mm | Korbanzahl: | 5 | Type: | VS TAL Gate | Einbautiefe min.: | 480 mm | Tragkraft: | 15 kg/Ablage | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Marke: | Vauth-Sagel | Design: | Saphir | B x H x T: | 500 x 115 x 395/Ablage mm | Betätigungsart: | hinter scharnierten Türen | Farbe: | Silber | Einbauhöhe: | 1900 - 2140 mm |
|
| | |
| | | |
| |