Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Saphir KB 600 mm 1450 - 1700 mm Silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Saphir KB 600 mm 1450 - 1700 mm Silber
Produktbild zu VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Saphir KB 600 mm 1450 - 1700 mm Silber
Symbolbild
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Saphir KB 600 mm 1450 - 1700 mm Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103378766
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730433203
Suchbegriffe:
Tal Gate
Vorratsauszug
apothekerauszug, VSA
VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Saphir KB 600 mm 1450 - 1700 mm Silber

Saphir - ein Juwel in Ästhetik und Funktion
Diese Korbablage aus feinmaschigem Draht bietet eine einzigartige Optik und Stabilität, die jeder Belastung mit Leichtigkeit standhält.
  • Korbablage aus feinmaschigem Drahtgitter
  • Exklusive Konstruktion für ausgezeichnete Stabilität
  • Sorgt für Luftzirkulation und Transparenz


Lieferumfang:
1 Rohrrahmen
1 Rollenführung
1 Mitnehmer
Ablagen (siehe Korbanzahl)

Weitere Informationen:
Type:
VS TAL Gate
Material:
Stahlblech
Korpusbreite:
600 mm
Korbanzahl:
4
Einbautiefe min.:
480 mm
Tragkraft:
15 kg/Ablage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
Vauth-Sagel
Design:
Saphir
B x H x T:
500 x 115 x 395/Ablage mm
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Farbe:
Silber
Einbauhöhe:
1450 - 1700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 498,90*
€ 593,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 494,09*
€ 587,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 463,93*
€ 552,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 438,28*
€ 521,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 413,37*
€ 491,91
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90005586
ab € 39,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.