Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
Produktbild zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
Skizze zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
Skizze zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
Skizze zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
Anwendungsbild zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
Anwendungsbild zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
Anwendungsbild zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
Anwendungsbild zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
Symbol zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
Symbol zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
Symbol zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
LOGO zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103378667
Hersteller:
     WIPO
Herst.-Nr.:
     04.250.010.0100
EAN/GTIN:
     4039222327882
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Steckdosenelement Smile Schuko, USB-Charger, schwarz

Steckdosenelement in Smile-Optik mit schwenkbarem Deckel aus ESG-Glas.
  • der schwenkbare Deckel kann im geschlossenen wie geöffnetem Zustand zum Abstellen von heißen Kochtöpfen genutzt werden
  • USB-Charger Typ A 5V max. 2,1 A
  • Ablagefach



Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt

Weitere Informationen:
Type:
Smile
Höhe:
8 mm
Spannung:
230 V
Ausstattung:
2 Stk. Schukosteckdose, 1 Stk. USB-Charger
Anschlusskabellänge:
1800 mm
Einbau ø:
127 mm
Oberfläche:
Glas schwarz
ø:
152 mm
Stromstärke:
16 A
Material:
Kunststoff, Edelstahl, Glas
Leistung:
max. 3680 W
Einbautiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Vorführbus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
96117
ab € 3,35*
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.