Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage Premea 35° Set KB 300 mm links seidengold/perlgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS SUB Side Ablage Premea 35° Set KB 300 mm links seidengold/perlgrau
Produktbild zu VS SUB Side Ablage Premea 35° Set KB 300 mm links seidengold/perlgrau
LOGO zu VS SUB Side Ablage Premea 35° Set KB 300 mm links seidengold/perlgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103378543
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90007238
EAN/GTIN:
     9002730347364
VS SUB Side Ablage Premea 35° Set KB 300 mm links seidengold/perlgrau

Premea – Zeitloses Design für die Küchen von Welt
Die zeitlose Ablagevariante wertet jedes Schrankinnenleben mit stabilem Holzboden und eleganter Drahtreling auf. Der Holzboden bietet die optimale Grundlage, um alle Elemente des täglichen Gebrauchs sicher zu verstauen.
  • Zeitloses Design
  • Hochwertige, elegante Drahtreling
  • Stabiler Holzboden für sicheren Stand


Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
Korpusbreite:
300 mm
B x H x T:
220 x 84 x 458 mm
Type:
VS SUB Side
Material:
Reling Stahl/Boden Holz
Marke:
Vauth-Sagel
Ausführung:
links
Tragkraft max.:
10 kg
Design:
Premea
Oberfläche:
Reling seidengold/Boden perlgrau
Winkel:
35 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 102,24*
€ 121,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101,09*
€ 120,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 97,53*
€ 116,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 95,67*
€ 113,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 80,05*
€ 95,26
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vauth-Sagel
S10000391
ab € 2,86*
Sonstiges
Vauth-Sagel
S10000771
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.