Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS TAL Gate Premea Artline Einzelkorb 4er Set ,seidengold KB450


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS TAL Gate Premea Artline Einzelkorb 4er Set ,seidengold KB450
Produktbild zu VS TAL Gate Premea Artline Einzelkorb 4er Set ,seidengold KB450
LOGO zu VS TAL Gate Premea Artline Einzelkorb 4er Set ,seidengold KB450
Artikel-Nr.:
     3145-103378536
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90007231
EAN/GTIN:
     9002730347296
Suchbegriffe:
Tal Gate
VS TAL Gate Premea Artline Einzelkorb 4er Set ,seidengold KB450

Weitere Informationen:
Marke:
Vauth-Sagel
B x H x T:
350 x 124 x 395 mm
Material:
Reling Stahl/Boden Holz/Seitenteile Glas
Type:
VS TAL Gate
Korpusbreite:
450 mm
Oberfläche:
seidengold/perlgrau/satiniert
Werksnummer:
90007231
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 254,70*
€ 303,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 252,46*
€ 300,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 245,21*
€ 291,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 233,53*
€ 277,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 209,08*
€ 248,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.