Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Produktbild zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Skizze zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Skizze zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC
Artikel-Nr.:
     3145-103378058
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000176156
EAN/GTIN:
     8595607127158
Suchbegriffe:
Mc LED
McLed
McLedLedRGBW
RF Empfänger für Mono-, Duo-, und RGBW-LED 12-36 V/DC

Dieser Empfänger kann mittels RF-Fernbedienung, Smartphone oder Tablet-PC mittels App gesteuert werden.
  • Steuerung von RGB und RGBW LED-Bändern
  • Steuerung von DUO LED-Bändern (Warmweiß/Kaltweiß)
  • Helligkeitsregelung von einfarbigen Mono LED-Bändern und Leuchten


Hinweis:
Nach einem Spannungsausfall bleibt der letzte eingestellte Wert/Betriebsart gespeichert.
Zur Steuerung mit Smartphone oder Tablet-PC mittels App ist der optionale Wifi-Router erforderlich.

Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
Sekundär:
Anschlussklemmen
Oberfläche:
hellgrau
Material:
Kunststoff
Type:
RF Empfänger
Spannung:
12 - 36 V/DC
Schutzart:
IP20
Breite:
46 mm
Stromstärke:
max. 5A
Primär:
Anschlussklemmen
Höhe:
22 mm
Bedienung:
RF Fernbedienung
Produktart:
RF und Wifi Empfänger
Marke:
McLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
McLED
000176188
ab € 45,53*
Zubehör
McLED
000180067
ab € 73,78*
Zubehör
McLED
000174042
ab € 97,17*
Zubehör
McLED
000178818
ab € 151,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.