Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Flow/Pure Distanzring schwarz glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring schwarz glänzend
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring schwarz glänzend
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring schwarz glänzend
Skizze zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring schwarz glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103377935
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918252510
EAN/GTIN:
     4011334336136
Suchbegriffe:
Distanzring
distanzring
Berker Integro Flow/Pure Distanzring schwarz glänzend

Sehr klein aber kaum wegzudenken. Die runden Funktionselemente der Berker Integro Moduleinsätze geben jeder Installationseinheit einen unverwechselbaren Charakter. Aufgrund minimaler Abmessungen und geringer Einbautiefen sind sie absolut flexibel einsetzbar. Und mit der enormen Produkttiefe decken sie eine Vielzahl an Funktionen ab, die für jeden Bedarf die optimale Lösung bieten.

Zur Reduzierung der Einbautiefe und Aufputzmontage bei Schaltern und Tastern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
1-fach
Höhe:
10 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz glänzend, ähnlich RAL 9005
Länge:
59,5 mm
Breite:
59,5 mm
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,27*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,40*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 1,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 1,69*
Lager 3145
40
1
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.