Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Port Ersatz Wippdeckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schwarz
schwarz
Skizze zu EVOline Port Ersatz Wippdeckel schwarz
Skizze zu EVOline Port Ersatz Wippdeckel schwarz
LOGO zu EVOline Port Ersatz Wippdeckel schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103377929
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1599 0902 4100
EAN/GTIN:
     9002730659153
Suchbegriffe:
Evoline Ersatzdeckel
Evoline Ersatzteil
EVOline Port Ersatz Wippdeckel schwarz

Ersatz Wippdeckel zu Steckdosenleiste EVO-Line Port.

Als Ersatzteil bei defektem Wippdeckel oder als Umrüstlösung für einen bestehenden EVOline Port.




Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
ø:
91,6 mm
Material:
Kunststoff
Type:
EVO-Line Port
Produktart:
Zubehör
Werksnummer:
159909024100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.