| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103377911 Herst.-Nr.: S E T EAN/GTIN: 9002730685466 |
| |
|
| | |
| Berker Integro Pure Doppelsteckdose chrom glänzend, Steckdose weißModerne - geradlinige Konturen, kantige Ecken und flache Oberflächengeometrie. Auf diese Weise sorgt Berker Integro Pure auf jeder Einbaufläche für einen markanten Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für den designorientierten Einrichtungsstil. Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm. - Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
- Primärleitung mit Aderendhülsen
Weitere Informationen: | | Primär: | Leitung 2000 mm | Ausstattung: | Steckdose polarweiß | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16 A | Ausführung: | Doppelsteckdose | Länge: | 119 mm | Material: | Kunststoff | Oberfläche: | chrom glänzend, ähnlich RAL 9023 | Einbautiefe: | 38 mm | Type: | Berker Integro Pure | Höhe: | 9 mm | Breite: | 59,5 mm | Einbau ø: | - mm | Sekundär: | - | Schaltstrom: | - A | Marke: | Berker |
|
| | |
| | | |
| |