Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom matt, Steckdose schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom matt, Steckdose schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom matt, Steckdose schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom matt, Steckdose schwarz
chrom matt galvanisiert/schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom matt, Steckdose schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom matt, Steckdose schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom matt, Steckdose schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom matt, Steckdose schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom matt, Steckdose schwarz
Einbaumaß 2-fach
Artikel-Nr.:
     3145-103377910
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730685459
Suchbegriffe:
Möbeleinbausteckdosen
Möbelsteckdose
BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom matt, Steckdose schwarz

Moderne - geradlinige Konturen, kantige Ecken und flache Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Pure auf jeder Einbaufläche für einen markanten Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für den designorientierten Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.
  • Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
  • Primärleitung mit Aderendhülsen


Weitere Informationen:
Einbautiefe:
38 mm
Breite:
59,5 mm
Primär:
Leitung 2000 mm
Type:
Berker Integro Pure
Nennstrom:
16 A
Ausführung:
Doppelsteckdose
Länge:
119 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
chrom matt galvanisiert, ähnlich RAL 9006
Nennspannung:
250 V
Höhe:
9 mm
Ausstattung:
Steckdose schwarz
Sekundär:
-
Einbau ø:
- mm
Schaltstrom:
- A
Marke:
Berker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,97*
€ 67,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,57*
€ 66,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,48*
€ 63,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,89*
€ 61,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 50,84*
€ 60,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,65*
€ 50,75
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918262558
€ 6,33*
Sonstiges
Berker
918272558
€ 4,60*
Sonstiges
Berker
918282578
€ 12,33*
Sonstiges
Berker
918252568
€ 3,74*
Sonstiges
Berker
918192568
€ 5,32*
Sonstiges
Hager
936562568
€ 15,01*
Sonstiges
Hager
936712568
€ 15,35*
Sonstiges
Hager
936552568
€ 21,61*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CH
€ 28,66*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 32,60*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 44,88*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 41,01*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 61,25*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 57,88*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 49,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.