Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Flow/Pure Distanzring polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring polarweiß glänzend
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring polarweiß glänzend
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring polarweiß glänzend
Skizze zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring polarweiß glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103376698
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918252512
EAN/GTIN:
     4011334241270
Suchbegriffe:
Distanzring
distanzring
Berker Integro Flow/Pure Distanzring polarweiß glänzend

Sehr klein aber kaum wegzudenken. Die runden Funktionselemente der Berker Integro Moduleinsätze geben jeder Installationseinheit einen unverwechselbaren Charakter. Aufgrund minimaler Abmessungen und geringer Einbautiefen sind sie absolut flexibel einsetzbar. Und mit der enormen Produkttiefe decken sie eine Vielzahl an Funktionen ab, die für jeden Bedarf die optimale Lösung bieten.

Zur Reduzierung der Einbautiefe und Aufputzmontage bei Schaltern und Tastern.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
polarweiß glänzend, ähnlich RAL 9010
Breite:
59,5 mm
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Ausführung:
1-fach
Länge:
59,5 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
10 mm
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,27*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,55*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 1,62*
Lager 3145
109
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
918252506
ab € 0,93*
Ähnlich
Hager
918252511
ab € 0,93*
Ähnlich
Hager
918252515
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.