Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103376695 Herst.-Nr.: 918252515 EAN/GTIN: 4011334241287 |
| |
|
| | |
| Berker Integro Flow/Pure Distanzring anthrazit glänzend
Sehr klein aber kaum wegzudenken. Die runden Funktionselemente der Berker Integro Moduleinsätze geben jeder Installationseinheit einen unverwechselbaren Charakter. Aufgrund minimaler Abmessungen und geringer Einbautiefen sind sie absolut flexibel einsetzbar. Und mit der enormen Produkttiefe decken sie eine Vielzahl an Funktionen ab, die für jeden Bedarf die optimale Lösung bieten.
Zur Reduzierung der Einbautiefe und Aufputzmontage bei Schaltern und Tastern.
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | anthrazit glänzend, ähnlich RAL 7021 | Breite: | 59,5 mm | Type: | Berker Integro Flow/Pure | Ausführung: | 1-fach | Länge: | 59,5 mm | Material: | Kunststoff | Höhe: | 10 mm | Produktart: | Zubehör | Marke: | Berker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,27* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,02* | € 1,39* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,02* | € 1,55* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,07* | € 1,62* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,31* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|