Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenecke zu Profil Nubio vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aussenecke zu Profil Nubio vernickelt matt
Produktbild zu Aussenecke zu Profil Nubio vernickelt matt
Produktbild zu Aussenecke zu Profil Nubio vernickelt matt
Skizze zu Aussenecke zu Profil Nubio vernickelt matt
LOGO zu Aussenecke zu Profil Nubio vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103376544
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     13201358500
EAN/GTIN:
     8015233953469
Suchbegriffe:
L & S
L&S
Aussenecke zu Profil Nubio vernickelt matt

Weitere Informationen:
Type:
Nubio
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
Aussenecke
Material:
Kunststoff
Länge:
35 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
13 mm
Marke:
L&S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.