Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline WireLane 750 - 1000 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline WireLane 750 - 1000 mm grau
Produktbild zu EVOline WireLane 750 - 1000 mm grau
Skizze zu EVOline WireLane 750 - 1000 mm grau
Skizze zu EVOline WireLane 750 - 1000 mm grau
Anwendungsbild zu EVOline WireLane 750 - 1000 mm grau
Anwendungsbild zu EVOline WireLane 750 - 1000 mm grau
Anwendungsbild zu EVOline WireLane 750 - 1000 mm grau
WireLane als Untertischkanal
Tabelle zu EVOline WireLane 750 - 1000 mm grau
LOGO zu EVOline WireLane 750 - 1000 mm grau
Artikel-Nr.:
     3145-103374215
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     6593 5211 0000
EAN/GTIN:
     4044657010575
EVOline WireLane 750 - 1000 mm grau

Die elegante Lösung, Kabel unter der Tischplatte und von der Tischplatte zum Boden zu führen.
WireLane besteht aus 30 Breite 25 mm Kettengliedern die zusammengeschoben oder auseinandergezogen werden.
  • zusammengeschoben arretieren die Kettenglieder und ergeben ein gerades Profil, Länge 750 mm
  • auseinandergezogen ergibt sich eine flexible Kette, Länge 1000 mm
  • es können mehrere WireLane aneinander verkettet werden
  • verschraubbar


Weitere Informationen:
Oberfläche:
grau
Type:
EVOline WireLane
Breite:
83 mm
Länge:
750 - 1000 mm
Höhe:
21,8 mm
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
1593 5090 0400
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.