Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
Produktbild zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
Skizze zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
Symbol zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
Symbol zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
Symbol zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
Symbol zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
Symbol zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
Symbol zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
Symbol zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
LOGO zu Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103373857
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1028516AN/HE
EAN/GTIN:
     8027934190722
Suchbegriffe:
Domus Line
Domusline
Tablarleuchte Sushi LED 600 mm Edelstahl Effekt

  • hochwertiges modernes Design
  • Lichtabgabe nach oben und unten
  • integrierter Schalter
  • integriertes Netzgerät
  • verdeckte Befestigung


Hinweis: Maximale Belastbarkeit 10 kg verteilt auf die gesamte Länge der Leuchte.

Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
4300 K neutralweiß
Tiefe:
200 mm
Höhe:
33,5 mm
Leistung:
5,3 W
Spannung:
230 V
Type:
Sushi
Leuchtmittel:
LED
Ausstattung:
Schalter, Anschlussleitung mit Aderendhülsen
Material:
Aluminium, Glas
Oberfläche:
Edelstahl Effekt, satiniert
Länge:
600 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Lichtstrom (Lumen):
450 lm
Produktart:
Tablarleuchte
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.