Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Stecker, 2-polig + Erdung, 10/16 A, 250 V, Kabeleinführung zentral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schutzkontakt-Stecker, 2-polig + Erdung, 10/16 A, 250 V, Kabeleinführung zentral
Produktbild zu Schutzkontakt-Stecker, 2-polig + Erdung, 10/16 A, 250 V, Kabeleinführung zentral
Symbol zu Schutzkontakt-Stecker, 2-polig + Erdung, 10/16 A, 250 V, Kabeleinführung zentral
Artikel-Nr.:
     3145-103373204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K519OT/KWS
EAN/GTIN:
     4024881000405
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Stecker, 2-polig + Erdung, 10/16 A, 250 V, Kabeleinführung zentral

Weitere Informationen:
Ausführung:
2-polig + Erdung, Kabeleinführung zentral
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Spannung:
250 V
Stromstärke:
10 / 16 A
Produktart:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, leitungseinführung, Kabelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.