Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff weiß
Produktbild zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff weiß
Skizze zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff weiß
Anwendungsbild zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff weiß
Anwendungsbild zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff weiß
Anwendungsbild zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff weiß
Symbol zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff weiß
Tabelle zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff weiß
LOGO zu EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103372098
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1510 0000 0300
EAN/GTIN:
     4044657008022
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff weiß

  • EVOline Plug benötigt nur eine Höhe von 5mm im eingesteckten Zustand
  • sehr gut hinter Möbeln oder Einbaugeräten einsetzbar
  • Stecker ziehen ohne Kraftaufwand
  • elegante Optik


Lieferumfang: ohne Kabel.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Type:
EVOLine
Ausstattung:
Kabelzugentlastung
Leistung:
max. 3500 W
Breite:
47 mm
Länge:
114 mm
Höhe:
5 mm
Produktart:
Schukostecker
Marke:
EVOline
Weitere Suchbegriffe: schutzkontakt-stecker evoline weiß, schuko stecker, schutzkontakt-stecker evoline, Kabelstecker, Möbelstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 6,81*
€ 9,50*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 9,71*
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 10,16*
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,16*
Lager 3145
1437
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.