Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Deckelplatte KB 450 mm Korpusseitenstärke 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Deckelplatte KB 450 mm Korpusseitenstärke 16 mm
Produktbild zu NINKA Deckelplatte KB 450 mm Korpusseitenstärke 16 mm
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu NINKA Deckelplatte KB 450 mm Korpusseitenstärke 16 mm
LOGO zu NINKA Deckelplatte KB 450 mm Korpusseitenstärke 16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103370911
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     5280.51 90680
EAN/GTIN:
     9002730349603
Suchbegriffe:
Farbtrend
Trendfarbe
NINKA Deckelplatte KB 450 mm Korpusseitenstärke 16 mm

  • Passend zu den Systemen eins2vier und eins2fünf
  • Führungsleiste ist separat zu bestellen


Hinweis:
Führungsleiste ist separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Korpusseitenstärke:
16 mm
Oberfläche:
dunkelgrau
Korpusbreite:
450 mm
Länge:
470 mm (kürzbar auf 310 mm)
Größe:
450/16 mm
Marke:
Ninka
Verwendung für:
eins2vier | eins2fünf | eins2sechs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
5279.21 41446
ab € 2,08*
Zubehör
NINKA
5279.11 41446
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.