Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Deckelplatte KB 1000 mm Korpusseitenstärke 18/19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Deckelplatte KB 1000 mm Korpusseitenstärke 18/19 mm
Produktbild zu NINKA Deckelplatte KB 1000 mm Korpusseitenstärke 18/19 mm
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu NINKA Deckelplatte KB 1000 mm Korpusseitenstärke 18/19 mm
LOGO zu NINKA Deckelplatte KB 1000 mm Korpusseitenstärke 18/19 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103370906
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     5280.03 90680
EAN/GTIN:
     9002730349559
Suchbegriffe:
Farbtrend
Trendfarbe
NINKA Deckelplatte KB 1000 mm Korpusseitenstärke 18/19 mm

  • Passend zu den Systemen eins2vier und eins2fünf
  • Führungsleiste ist separat zu bestellen


Hinweis:
Führungsleiste ist separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Länge:
470 mm (kürzbar auf 310 mm)
Korpusbreite:
1000 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
dunkelgrau
Korpusseitenstärke:
18/19 mm
Größe:
1000/18/19 mm
Marke:
Ninka
Verwendung für:
eins2vier | eins2fünf | eins2sechs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
5279.21 41446
ab € 2,01*
Zubehör
NINKA
5279.11 41446
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.