Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszieh-Tischführung TopFlex 810 mm Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Auszieh-Tischführung TopFlex 810 mm Stahl verzinkt
Produktbild zu Auszieh-Tischführung TopFlex 810 mm Stahl verzinkt
Skizze zu Auszieh-Tischführung TopFlex 810 mm Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu Auszieh-Tischführung TopFlex 810 mm Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu Auszieh-Tischführung TopFlex 810 mm Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu Auszieh-Tischführung TopFlex 810 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103370145
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     07 0572 03
EAN/GTIN:
     9009150024790
Auszieh-Tischführung TopFlex 810 mm Stahl verzinkt

TopFlex der Tisch in Reserve
Mit dem Ausziehen bewegt sich zuerst die Frontblende automatisch nach unten.Die gesamte Bewegung läuft leicht und reibungslos. Schon dieser Teilauszug kann als Tischfläche genutzt werden. Voll ausgefahren bilden die beiden Plattenhälften mit der abgesenkten Frontblende und der bündigen Führungsschiene eine ebene Nutzfläche
  • Ein freitragender Tisch in der Küche
  • Stabile Arbeitsfläche ohne Stützfüße
  • TopFlex kann wahlweise in einen 45er bis 90er Unterschrank eingebaut werden.


Weitere Informationen:
Auszugslänge:
810 mm
Material:
Stahl
Montageart:
Korpusinnenseite
Tragkraft:
30 kg
Type:
TopFlex
Einlegeplatten:
2 x 422 mm
Korpustiefe:
mind. 500 mm
Fronthöhe:
19 mm Tischplatte = mind. 127 mm/ 16 mm Tischplatte = mind. 125 mm
Plattenstärke:
16-19 mm
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 213,31*
€ 253,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 211,34*
€ 251,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 205,16*
€ 244,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 196,84*
€ 234,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 173,55*
€ 206,52
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.