| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103367888 Herst.-Nr.: 05952958 EAN/GTIN: 9009494056785 |
| |
|
| | |
| BLUM AMBIA-LINE Folienschneider ZC7C0000- Doppeleinheit für Frischhalte- und Alufolie - alles in einem Produkt
- Geeignet für Folien mit Durchmesser bis 46 mm
- Komfortables Abwickeln und sauberes Abschneiden der Folie
- Passt in den Schubkastenrahmen Breite 200 mm, ab NL 450 (ZC7SxxxRS2), kann alternativ auch an den Ladenboden geschraubt werden
- Passend für LEGRABOX und MERIVOBOX Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und Höhe K
Lieferumfang:Inkl. Folien Weitere Informationen: | | Werksnummer: | ZC7C0000 | Material: | Kunststoff/Edelstahl | Type: | AMBIA-LINE | Länge: | 409 mm | Breite: | 187 mm | Oberfläche: | oriongrau matt | Marke: | Blum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,87* | € 61,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 54,45* | € 67,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|